• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Schleifbänder 75x533 mm,P 320, H+M

Artikel-Nr.: 631008000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631008000
EAN / GTIN 4007430423900
Herstellernummer 631008000
L-Nummer L01750 1134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.

Merkmal:

  • Abmessungen: 75 x 533 mm
  • Körnung: P 320
  • Verkaufseinheit: 3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb