• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einringschlüssel ∙ schutzisoliert ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 15 mm

Artikel-Nr.: 630KV-15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630KV-15
EAN / GTIN 4000896231485
Herstellernummer 630KV-15
L-Nummer L60140 5443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 214 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb