• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel 58 x 34 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 630A-5/8X3/4
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630A-5/8X3/4
    EAN / GTIN 4000896026821
    Herstellernummer 630A-5/8X3/4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tief gekröpft
    • Köpfe dünnwandig
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • ISO 1085
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 58 x 34
    • Abmessungen / Länge: 265 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb