• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel 34 x 78 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 630A-3/4X7/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630A-3/4X7/8
EAN / GTIN 4000896026791
Herstellernummer 630A-3/4X7/8
L-Nummer L60140 2601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 34 x 78
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb