• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Double box-end wrench 1 x 1.18 ″ Outside 12-point profile

Artikel-Nr.: 630A-1X1.1/8
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630A-1X1.1/8
    EAN / GTIN 4000896026760
    Herstellernummer 630A-1X1.1/8

    Beschreibung

    Beskrivning:

    • Deep offset
    • Heads thin-walled
    • American dimensions
    • Surface: chrome-plated, head polished
    • ISO 1085
    • Made in Germany
    • Output: Outside 12-point profile
    • Wrench size: ∙ 1 x 1.18
    • Dimensions / length: 350 mm
    • Net weight: 0.56 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb