• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 12 x 916

Artikel-Nr.: 630A-1/2X9/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630A-1/2X9/16
EAN / GTIN 4000896026715
Herstellernummer 630A-1/2X9/16
L-Nummer L60140 3322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 12 x 916
  • Abmessungen / Länge: 230 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb