• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel 14 x 516 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 630A-1/4X5/16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630A-1/4X5/16
    EAN / GTIN 4000896026722
    Herstellernummer 630A-1/4X5/16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tief gekröpft
    • Köpfe dünnwandig
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • ISO 1085
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 14 x 516
    • Abmessungen / Länge: 170 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb