• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 8-teilig ∙ 6 x 7 – 21 x 22

Artikel-Nr.: 630/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630/8
EAN / GTIN 4000896026654
Herstellernummer 630/8
L-Nummer L60140 394

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Netto-Gewicht (kg): 1.39 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb