• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0328-236-0375ACP5N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 6309515
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6309515
    EAN / GTIN 7291075398014
    Herstellernummer 6309515
    L-Nummer L24240 494

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.328″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.328″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.36″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.06″ ,Nutzlänge (LU) 1.92″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Nenndurchmesser: 0.328″
    • Bohrdurchmesser (DC): 0.328″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.328″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Spannutenlänge (LCF): 2.36″
    • Number of Teeth: 2
    • Gesamtlänge (OAL): 4.06″
    • Schaftlänge (LS): 1.59″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 1.92″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb