Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.272″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.272″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 1.46″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.06″ ,Nutzlänge (LU) 1.07″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.272″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.272″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.272″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 1.46″
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 3.06″
- Schaftlänge (LS): 1.52″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 1.07″