{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1/4 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 9,9 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 630932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309619 | |
Herstellernummer | 630932 1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
3,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
987 Stück sofort lieferbar
2,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Schlüsselweite | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |