• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2000 Klammern 4x12 mm

Artikel-Nr.: 630901000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630901000
EAN / GTIN 4007430422965
Herstellernummer 630901000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen

Merkmal:

  • Breite: 4 mm
  • geeignet für: Ta E 2019
  • Klammertyp: Typ 4
  • Länge: 12 mm
  • Produktbeschreibung: Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
  • Verkaufseinheit: 2000

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb