• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlmeißelstein Keramisch gebunden 45x10/3l100 mm 89A MITTELA240

Artikel-Nr.: 6309
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6309
EAN / GTIN 9003170063098
Herstellernummer 6309
L-Nummer L50140 430

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Merkmal:

  • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AMITTEL
  • Abmessung (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Durchmesser: 45 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 100 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb