• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-Stück, Ø-58 mm für Absaugung

Artikel-Nr.: 630897000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630897000
EAN / GTIN 4007430433312
Herstellernummer 630897000
L-Nummer L01760 29

Beschreibung

Beschreibung:

  • Y-Doppelanschluss aus Kunststoff, mit Bajonettanschluss zum Anschluss von 2 Saugschläuchen unabhängig vom Schlauchdurchmesser, für gleichzeitig unabhängiges Arbeiten, Länge: 16 cm
  • Passend für Metabo-Zubehörsystem Ø 35 und Ø 45 mm
  • Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und zwei Öffnungen Ø 58 mm zum Einsetzen in die Metabo Allessauger und den Spezialsauger

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb