• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodendüse D-58mm, L-360mm, Kunststoff

Artikel-Nr.: 630868000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630868000
EAN / GTIN 4007430422699
Herstellernummer 630868000
L-Nummer L01760 131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse
  • Pflegeleicht, durch großzügigen Innenraum
  • Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen
  • Hervorragendes Handling, durch geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 58 mm
  • Art: Bodendüse
  • Breite: 360 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb