• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 2230x13x0,65 mm, 14 TPI

Artikel-Nr.: 630858000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630858000
    EAN / GTIN 4007430431554
    Herstellernummer 630858000
    L-Nummer L01760 212

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
    • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

    Merkmal:

    • geeignet für: Bandsägen / Bs 0633
    • Maße: 2230 x 13 x 0.65 mm
    • Materialeignung: Metall
    • Zahnteilung: 14 TPI

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb