• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 2230x13x0,65 mm A6

Artikel-Nr.: 630851000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630851000
EAN / GTIN 4007430422552
Herstellernummer 630851000
L-Nummer L01760 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / Bs 0633
  • Maße: 2230 x 13 x 0.65 mm
  • Materialeignung: für lange, gerade Schnitte / Holz / holzähnliche Werkstoffe / Kunststoffe
  • Zahnteilung: A6 Hakenzahn

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb