• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 2230x6x0,65 mm A4

Artikel-Nr.: 630850000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630850000
EAN / GTIN 4007430422545
Herstellernummer 630850000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
  • Bandsägeblatt geeignet für: Bs 0633; Bandsägeblattdicke: 0,5 mm

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / Bs 0633
  • Maße: 2230 x 6 x 0.65 mm
  • Materialeignung: für lange, gerade Schnitte / für Bogenschnitte mit größerem Radius / Holz / holzähnliche Werkstoffe / Kunststoffe
  • Zahnteilung: A4 Schrägzahn

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb