• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschleif-Schutzhaube 115 mm, halbgeschlossen

Artikel-Nr.: 630814000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630814000
EAN / GTIN 4007430180513
Herstellernummer 630814000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
  • EN/EC 60745
  • Zum Arbeiten mit Trennscheiben, Durchmesser: 115 mm, auf Winkelschleifer

Merkmal:

  • geeignet für: W 6-115
  • Scheiben-Ø: 115 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb