• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 150x50x13 mm,80 I, EK,Ds

Artikel-Nr.: 630779000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630779000
EAN / GTIN 4007430422057
Herstellernummer 630779000
L-Nummer L01750 694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 50 x 13 mm
  • geeignet für: Ds 7203
  • Körnung und Härte: 80 I
  • Produktbeschreibung: Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb