• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 110/90x55x22,23 A 16 Q, Stahl

Artikel-Nr.: 630725000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630725000
    EAN / GTIN 4007430421517
    Herstellernummer 630725000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flächenschliff im gesamten Metallbereich mit Winkelschleifern
    • Härte: hart
    • Kunstharzgebunden
    • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
    • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 110 x 55 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 8600 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb