• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 150x20x20 mm, 80 J, EK,Ds

Artikel-Nr.: 630638000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630638000
EAN / GTIN 4007430440020
Herstellernummer 630638000
L-Nummer L01750 1251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 20 x 20 mm
  • geeignet für: Ds W 3150
  • Körnung und Härte: 80 J
  • Produktbeschreibung: Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb