• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 250x40x51 mm, 36 P, NK,Ds

Artikel-Nr.: 630636000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630636000
EAN / GTIN 4007430439567
Herstellernummer 630636000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von Werkzeugstahl
  • Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
  • Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 250 x 40 x 51 mm
  • geeignet für: DSD 250 / Ds D 9250
  • Körnung und Härte: 36 P

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb