• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 200x32x32 mm, 36 P, NK,Ds

Artikel-Nr.: 630634000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630634000
EAN / GTIN 4007430439543
Herstellernummer 630634000
L-Nummer L01750 372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von Werkzeugstahl
  • Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
  • Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 200 x 32 x 32 mm
  • geeignet für: Ds W 9200 / Ds D 9201
  • Körnung und Härte: 36 P

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb