• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 65 mm

Artikel-Nr.: 6305M 65mm
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6305M 65mm
    EAN / GTIN 4991644010653
    Herstellernummer 6305M 65mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 100 mm
    Dimension D2: 63 mm
    D1: 86 mm
    Länge: 65 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 65 mm
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb