• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 54 mm

Artikel-Nr.: 6305M 54mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305M 54mm
EAN / GTIN 4991644144525
Herstellernummer 6305M 54mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 55 mm
D1: 72 mm
Länge: 49 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 54 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb