• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 6305M 36mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305M 36mm
EAN / GTIN 4991644144402
Herstellernummer 6305M 36mm
L-Nummer L60050 645

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 42 mm
D1: 49,5 mm
Länge: 37 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb