• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 31 mm

Artikel-Nr.: 6305M 31mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305M 31mm
EAN / GTIN 4991644144358
Herstellernummer 6305M 31mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 38 mm
D1: 43,5 mm
Länge: 32 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 31 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb