• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.3/8″

Artikel-Nr.: 6305A 2.3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644145072
Herstellernummer 6305A 2.3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 58 mm
D1: 79,5 mm
Länge: 55 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb