• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.1/2″

Artikel-Nr.: 6305A 1.1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644144945
Herstellernummer 6305A 1.1/2
L-Nummer L60050 9311

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 45 mm
D1: 52 mm
Länge: 39 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/2″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb