• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.1/16″

Artikel-Nr.: 6305A 1.1/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644144877
Herstellernummer 6305A 1.1/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Länge: 28 mm
Höhe: 64 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb