• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1000 Klammern 10x14 mm

Artikel-Nr.: 630573000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630573000
EAN / GTIN 4007430420275
Herstellernummer 630573000
L-Nummer L01750 667

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • geeignet für: Ta E 2019
  • Klammertyp: Typ 53
  • Länge: 14 mm
  • Produktbeschreibung: Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
  • Verkaufseinheit: 1000

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb