• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1000 Klammern 10x12 mm

Artikel-Nr.: 630572000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630572000
EAN / GTIN 4007430420268
Herstellernummer 630572000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • geeignet für: Ta E 2019
  • Klammertyp: Typ 53
  • Länge: 12 mm
  • Produktbeschreibung: Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
  • Verkaufseinheit: 1000

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb