• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste 100x0,3 mm/ 6 mm, Edelstahl, gewellt

Artikel-Nr.: 630551000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630551000
    EAN / GTIN 4007430420022
    Herstellernummer 630551000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
    • Zum Bearbeiten von Profilen, Schweißnähten, Schnittkanten, Zahnräder, Nuten, schmale Flächen
    • Besatzart: Edelstahldraht gewellt

    Merkmal:

    • Ausführung: gewellt
    • Außen-Ø: 100 mm
    • Spannschaft-Ø: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb