• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste 75x0,3 mm/ 6 mm, Edelstahl, gewellt

Artikel-Nr.: 630550000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630550000
EAN / GTIN 4007430420015
Herstellernummer 630550000
L-Nummer L01750 1316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
  • Zum Bearbeiten von Profilen, Schweißnähten, Schnittkanten, Zahnräder, Nuten, schmale Flächen
  • Besatzart: Edelstahldraht gewellt

Merkmal:

  • Ausführung: gewellt
  • Außen-Ø: 75 mm
  • Spannschaft-Ø: 6 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb