• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 550/600 mm

Artikel-Nr.: 630527000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630527000
EAN / GTIN 4007430419675
Herstellernummer 630527000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
  • Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
  • Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
  • Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 550 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 600 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb