• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 63049
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Herstellernummer 063049
L-Nummer L90110 372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig, abgewinkelt
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Gesamtlänge: 1.600 mm
  • Nutzlänge: 1.200 mm
  • 1 VE = 1 Stück

Merkmal:

  • Länge: 1600 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb