• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Bits Pozidriv Gr. 2 / 146 mm

Artikel-Nr.: 630449000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630449000
EAN / GTIN 4061792222786
Herstellernummer 630449000
L-Nummer L01750 561

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Schrauber-Magazin Speed Fix 57

Merkmal:

  • Bitart: Pozidriv
  • Bitgröße: 2
  • Gesamtlänge: 146 mm
  • Produktbeschreibung: Geeignet für Schrauber-Magazin Speed Fix 57
  • Verkaufseinheit: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb