• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box-SP, 9-teilig

Artikel-Nr.: 630419000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630419000
EAN / GTIN 4007430228109
Herstellernummer 630419000
L-Nummer L01750 412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm
  • PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5
  • 1 x magnetischer Bithalter
  • Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige, robuste Box

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb