• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughauben-Clip CED 125 Clip

Artikel-Nr.: 630401000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630401000
EAN / GTIN 4061792134836
Herstellernummer 630401000
L-Nummer L01760 226

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit Ø 125 mm für staubarme Trockenschnitte bis 30 mm in mineralischen Materialien
  • Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen. Antistatisches Material verhindert elektrische Aufladung und Staubansammlungen
  • Beste Sicht auf die Schnittstelle dank des offenen Designs der Absaughaube
  • Schnelle, werkzeuglose Befestigung auf der Schutzhaube des Winkelschleifers
  • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/ 41 mm
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer Flachkopfwinkelschleifer
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb