• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschutzhauben-Clip 150 mm

Artikel-Nr.: 630353000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630353000
EAN / GTIN 4007430243003
Herstellernummer 630353000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
  • Der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
  • EN/EC 60745
  • Material: Kunststoff
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø150mm
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø150mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer

Merkmal:

  • Scheiben-Ø: 150 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb