Steckschlüssel-Sortiment TiN beschichtet, 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig

Artikel-Nr.: 630340
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 30
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale
Länge 180 mm
Breite 150 mm
Höhe 54 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Herstellernummer 854-2

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abtriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2,5 − M5 und Innen-Torx® − Schrauben mit Gewinde M3 − M6.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant
TiN-beschichtet: 4 St. Nr. 631733 Gr. 3; 4; 5; 6
Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®
TiN-beschichtet: 5 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Schraubendrehereinsätze für Phillips
TiN-beschichtet: 2 St. Gr. 1; 2
Schraubendrehereinsätze Pozidriv
TiN-beschichtet: 2 St. Gr. 1; 2
Steckgriff: 1 St.
Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 147 mm
Kardangelenk: 1 St.
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb