Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig

Artikel-Nr.: 630335
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5,5-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-7

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5,5-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-7 mm
Verpackung Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale
Länge 180 mm
Breite 150 mm
Höhe 54 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Herstellernummer 853-2

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M3 − M5 und für Innen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: 7 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. Gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bits-Klingenhalter: 1 St. 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Verlängerungen: 2 St. Gr. 55 und 101,5 mm
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb