• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodendüse D-35mm, B-370mm f. Flüssigk.

Artikel-Nr.: 630329000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630329000
EAN / GTIN 4007430433374
Herstellernummer 630329000
L-Nummer L01760 195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse
  • Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen
  • Mit Borstenleiste und Gummileiste

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Bodendüse
  • Breite: 370 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb