• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 PE-Filterbeutel -35/50 l

Artikel-Nr.: 630325000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630325000
EAN / GTIN 4007430196194
Herstellernummer 630325000
L-Nummer L01750 1771

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
  • Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.)
  • Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern
  • Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw.
  • Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.820 kg
  • geeignet für: ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 50 M SC / ASR 35 H ACP

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb