Systembox 23-3

Artikel-Nr.: 630320 23-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 237 mm
Außenmaß Breite 205 mm
Außenmaß Höhe 116 mm
Innenmaß Länge 231 mm
Innenmaß Breite 191 mm
Innenmaß Höhe 105 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630320 23-3
EAN / GTIN 4045197610966
Herstellernummer 630320 23-3

Beschreibung

Verwendung:

Zur vielseitigen Aufbewahrung unterschiedlichster Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb