{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 172 mm | |
Außenmaß Breite | 128 mm | |
Außenmaß Höhe | 46 mm | |
Innenmaß Länge | 166 mm | |
Innenmaß Breite | 120 mm | |
Innenmaß Höhe | 36 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630315 2 | |
EAN / GTIN | 4045197610867 | |
Herstellernummer | 630315 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Systembox, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 137 Stück sofort lieferbar
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
538 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 142 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Breite | 128 mm | 132 mm | 147 mm | 149 mm |
Außenmaß Höhe | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Außenmaß Länge | 172 mm | 260 mm | 257 mm | 257 mm |
Innenmaß Breite | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Innenmaß Höhe | 36 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
Innenmaß Länge | 166 mm | 254 mm | 250 mm | 250 mm |
Produktart | Systembox | Systembox | Systembox | Systembox |