Systembox 4-2

Artikel-Nr.: 630310 4-2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 492 mm
Außenmaß Breite 247 mm
Außenmaß Höhe 85 mm
Innenmaß Länge 485 mm
Innenmaß Breite 230 mm
Innenmaß Höhe 72 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630310 4-2
EAN / GTIN 4045197681645

Beschreibung

Passend für:

Lochsägensortiment Nr. 589710 und Crimpzange Nr. 729850 (bis Kat. 48).
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb