Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: P

Artikel-Nr.: 630295 P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8100 SA 7
Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung Textilfalttasche, Klettverschluss
Länge 204 mm
Breite 91 mm
Höhe 51 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Herstellernummer 05004017001

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6 und Innen-Torx® − Schrauben mit Gewinde M3 − M6.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Gr. S - Mit Umschaltknarre Nr. 632295.
Gr. P - Mit Durchsteckvierkant Nr. 632290.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 150 mm
Verlängerung Wobbel: 1 St. 56 mm
Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Umschaltknarre (Gr. S): 1 St. Nr. 632295
Durchsteckknarre (Gr. P): 1 St. Nr. 632290
Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb