• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6-kant 12x14 mm

Artikel-Nr.: 6302680
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6302680
EAN / GTIN 4010886630266
Herstellernummer 6302680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt

Merkmal:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Ausführung: Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 10 mm
  • Einstecktiefe 1: 10,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 12,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Material: 42CrMo4
  • Oberfläche: phosphatiert, Schaft verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 12 x 14
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 14
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb